• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN STEEL ULTRA HYGIENE 1300MM 34MM PAARS 29608

    VIKAN STEEL ULTRA HYGIENE 1300MM 34MM PAARS 29608

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:29608
    Rubix:A0311092
    EAN:5705020296086
    brand logo

    Productdetails : VIKAN STEEL ULTRA HYGIENE 1300MM 34MM PAARS 29608


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 24,27 excl. BTW
    / stuk
    € 29,37 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    D-GREEPSTEEL GEPUNT VOOR BALLASTSCHOPVIKAN HANDBORSTEL EXTRA HARDE VEZELS 230MM GEEL 38946VIKAN HOEKBEZEM HYGIENE GROEN 290MM 29142VIKAN NAGELBORSTEL HARD GROEN 130MM 64402VIKAN AFWASBORSTEL DESIGN WIT MEDIUM 255MM 42895ATLAS SCHOPSTEEL RECHT 95 CMVIKAN PIJPBORSTEL MEDIUM GROEN 510MM 50MM 53792VIKAN WASHOEKBORSTEL TRANSPORT ZWART 280MM 524752VIKAN WERKBORSTEL UST KLEIN VEZELS HARD 176MM GROEN 38912VIKAN LUIWAGEN BLAUW MEDIUM 270MM 70433VIKAN AFWASBORSTEL SCHRAPRAND ROZE MED VEZELS 280MM 42371VIKAN VLOERVEGER UST GEEL ZACHTE VEZELS 400MM 31716OSBORN PRO STAALDRAADBEZEM 0001 102 016VIKAN VLOERVEGER CLASSIC WIT 290MM ZACHTE VEZEL 3151VIKAN ZAALVEGER WIT ZACHT 410MM 31785
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap