• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN HOEKBEZEM HYGIENE GROEN 290MM 29142

    VIKAN HOEKBEZEM HYGIENE GROEN 290MM 29142

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:29142
    Rubix:A0311844
    Fabrikant:29142
    EAN:5705020291425
    brand logo

    Productdetails : VIKAN HOEKBEZEM HYGIENE GROEN 290MM 29142


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 23,51 excl. BTW
    / stuk
    € 28,45 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN VLOERVEGER UST ROZE MEDIUM VEZELS 400MM 31731VIKAN HANDVEGER UST ORANJE MEDIUM VEZELS 330MM 45857VIKAN VLOERVEGER UST ROOD ZACHTE VEZELS 400MM 31714VIKAN VLOERVEGER UST PAARS ZACHTE VEZELS 400MM 31718BEZEMSTEEL 28 X 2000VIKAN AFWASBORSTEL ZWART 415MM 41869VIKAN COMBIVEGER ZWART HARD/ZACHTE VEZELS 610MM 31949VIKAN STEEL ALU 1510MM 31MM ZWART 29379SCHOFFELSTEEL 160/33VKEXVIKAN HANDBORSTEL WIT PEETEX VEZELS GEEL 420MM 5220VIKAN AFWASBORSTEL DESIGN WIT MEDIUM 255MM 42893SLOOTHAAKSTEEL 3,00 MTR X 3,8 CMVIKAN PORTAALVEGER ROOD ZACHTE VEZELS 260MM 31044VIKAN GLAZUURBORSTEL BROODWASSER ZACHT BLAUW 415MM 41813VIKAN WERKBORSTEL UST KLEIN VEZELS HARD 176MM GROEN 38912
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap