• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN AFWASBORSTEL DESIGN WIT MEDIUM 255MM 42895

    VIKAN AFWASBORSTEL DESIGN WIT MEDIUM 255MM 42895

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:42895
    Rubix:A0311661
    Fabrikant:42895
    EAN:5705020011382
    brand logo

    Productdetails : VIKAN AFWASBORSTEL DESIGN WIT MEDIUM 255MM 42895


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 5,37 excl. BTW
    / stuk
    € 6,50 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN VLOERVEGER UST ROZE ZACHTE VEZELS 400MM 31711VIKAN PIJPBORSTEL MEDIUM GROEN 500MM 20MM 53762VIKAN AFWASBORSTEL SCHRAPRAND ROZE MED VEZELS 280MM 42371VIKAN VLOERSCHROBBER LIMOEN HARD 305MM 706077VIKAN HOEKSCHROBBER BLAUW MEDIUM 265MM 70473VIKAN LUIWAGEN COMPACT GEEL HARD 225MM 70426SPARTEX STRAATBEZEM PVC 310X75MM 845174VIKAN HANDBORSTEL EXTRA HARDE VEZELS 230MM GEEL 38946VIKAN RONDE WERKBORSTEL GROEN HARDE VEZELS 110MM 38852VIKAN PIJPBORSTEL MEDIUM GROEN 200MM 60MM 53562VIKAN S-VEGER CLASSIC ZWARTE ZACHTE VEZELS 620MM 3190SVIKAN VLOERSCHROBBER WIT HARD 305MM 70605VIKAN PRECISIEBORSTEL ZWART EXTRA HARDE VEZELS 205MM 44019SCHOPSTEEL GEBOGEN 95 CMSPARTEX BEZEM BICOLORE MET SCRAPER 50CM - 849170
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap