Referenties
Atlas tuingereedschap:210890
Rubix:11061500
EAN:8712129108902

Productdetails : SCHOPSTEEL GEBOGEN 95 CM
Schopsteel gebogen 95cm. Merk ATLAS. Professionele steel, gemaakt uit Essen onderstammen waarin het beste hout zit. De steel is in kokend water gebogen waardoor de nerf met de bocht meeloopt. Dit geeft extra sterkte. De hilt of kruk is doorgestoken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Type | schopsteel gebogen 95 cm |
| Lengte | 95 cm |
| Hoofdmateriaal | hout |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,12 excl. BTW
/ stuk
€ 13,46 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
