VIKAN ROERSPATEL GEPERF. DETECT. GEEL 31MM 1200MM 70146
VIKAN 70146 YEL mixer met gaten metaaldetecteerbaar OD31MM 1200MM
Zie technische informatieReferenties
Vikan:70146
Rubix:A0310889
EAN:5705022032774

Technische samenvatting
| Type | vikan roerspatel geperf. detect. geel 31mm 1200mm 70146 |
|---|
Productdetails : VIKAN ROERSPATEL GEPERF. DETECT. GEEL 31MM 1200MM 70146
Deze volledig gevormde, metaaldetecteerbare mixer heeft een klein roerblad en een lang handvat. Geschikt voor het roeren van voedingsingrediënten in grote pannen en vaten. Kleine gaten laten ingrediënten door het roerblad passeren en vergemakkelijken het roeren. Metaaldetectie kan worden bevestigd met behulp van een testkit (11113).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vikan roerspatel geperf. detect. geel 31mm 1200mm 70146 |
| Lengte | 13 cm |
| Breedte | 3,1 cm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,73 excl. BTW
/ stuk
€ 110,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen