• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN HANDBORSTEL VEZELS XTRA HARD 230MM BLAUW 38943

    VIKAN HANDBORSTEL VEZELS XTRA HARD 230MM BLAUW 38943

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:38943
    Rubix:A0775137
    Fabrikant:38943
    EAN:5705022039711
    brand logo

    Productdetails : VIKAN HANDBORSTEL VEZELS XTRA HARD 230MM BLAUW 38943


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 22,88 excl. BTW
    / stuk
    € 27,68 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN PORTAALVEGER WIT MEDIUM SCHUINE VEZELS 260MM 31055VIKAN COMBIVEGER HARD/ZACHTE VEZELS ROOD 410MM 31744VIKAN STEEL ALUMINIUM 1260MM 25MM GROEN 29582VIKAN ROERSPATEL GEPERF. DETECT. ROOD 31MM 1200MM 70144VIKAN VLOERSCHROBBER UST ROOD HARD 400MM 70644VIKAN PRECISIEBORSTEL LANGE STEEL GROEN MEDIUM 600MM 41972VIKAN AFWASBORSTEL STEEL LANG ROZE VEZELS HARD 415MM 41861VIKAN GARAGEBEZEM ZWART 440MM HARDE VEZELS 311552VIKAN AUTOWASBORSTEL WATERDOORV ZACHT ZWART 270MM 475552SCHOFFELSTEEL 1600 EXCVIKAN HANDBORSTEL VOOR BEKLEDING HARDE VEZELS 330MM 450052VIKAN HOEKBEZEM HYGIENE WIT 290MM 29145VIKAN AFWASBORSTEL KORTE STEEL ROOD HARD 270MM 41924VIKAN HANDVEGER BRUIN MEDIUM VEZELS 330MM 458966ERGOCLEAN ADAPTOR 2994
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap