• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN LUIWAGEN COMPACT GEEL HARD 225MM 70426

    VIKAN LUIWAGEN COMPACT GEEL HARD 225MM 70426

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:70426
    Rubix:A0311635
    Fabrikant:70426
    EAN:5705022021471
    brand logo

    Productdetails : VIKAN LUIWAGEN COMPACT GEEL HARD 225MM 70426


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 20,86 excl. BTW
    / stuk
    € 25,24 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN COMBIVEGER HARD/ZACHTE VEZELS ORANJE 610MM 31947VIKAN PORTAALVEGER GROEN ZACHTE VEZELS 260MM 31042VIKAN PRECISIEBORSTEL ROOD EXTRA HARDE VEZELS 205MM 44014VIKAN HOEKBEZEM HYGIENE ROOD 290MM 29144VIKAN PRECISIEBORSTEL WIT EXTRA HARDE VEZELS 205MM 44015VIKAN PIJPBORSTEL ROOD MEDIUM 510MM 50MM 53794NYLON BEZEM 29 CM MET STEELVIKAN VEGER MET RECHTE NEK ROOD 310MM MEDIUM VEZELS 31664VIKAN HOEKBEZEM HYGIENE GROEN 290MM 29142VIKAN AFWASBORSTEL DESIGN WIT MEDIUM 255MM 42895VIKAN PIJPBORSTEL HARD STEELMODEL GEEL 150MM 63MM 5380636VIKAN WASBORSTEL STOOTRAND OVAAL ZWART ZACHT 370MM 475752VIKAN COMBIVEGER HARD/ZACHTE VEZELS BLAUW 610MM 31943SPARTEX HANDBORSTEL NYLON - 849159VIKAN BORSTELSET SHAKE HYGIENE 53584 (SET=10ST)
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap