• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN VLOERSCHROBBER LIMOEN HARD 305MM 706077

    VIKAN VLOERSCHROBBER LIMOEN HARD 305MM 706077

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:706077
    Rubix:A0311737
    Fabrikant:706077
    EAN:5705022014701
    brand logo

    Productdetails : VIKAN VLOERSCHROBBER LIMOEN HARD 305MM 706077


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 35,15 excl. BTW
    / stuk
    € 42,53 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN DETAILBORSTEL SCHRAPRAND ROOD HARDE VEZELS 150MM 39514VIKAN AFWASBORSTEL LANGE STEEL HARD ROOD 415MM 41864VIKAN PORTAALVEGER GROEN ZACHTE VEZELS 260MM 31042BATS STEEL ATLAS 90CM BLIJHAM STERK GEBOGEN -110394VIKAN BEZEM EXTRA HARD ZWART 330MM 29159VIKAN WERKBORSTEL UST KLEIN VEZELS HARD 176MM GROEN 38912VIKAN SCHROBBER ROOD EXTRA HARD 270MM 70414SCHOFFELSTEEL TAUARI MET HILT 160X2.8CMVIKAN VEGER GEEL ZACHT 610MM 31996VIKAN BOLSTOFFER ZACHT TELESCOOPSTEEL 107-173CM 454518VIKAN HANDBORSTEL VEZELS XTRA HARD 230MM GROEN 38942SPARTEX KLIKO BORSTEL MET WATERDOORVOER - 849149VIKAN HANDVEGER BRUIN MEDIUM VEZELS 330MM 458966VIKAN LUIWAGEN COMPACT GEEL HARD 225MM 70426VIKAN AFWASBORSTEL SCHRAPRAND ORANJE MED VEZELS 280MM 42377
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap