• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN HANDBORSTEL VEZELS XTRA HARD 230MM GROEN 38942

    VIKAN HANDBORSTEL VEZELS XTRA HARD 230MM GROEN 38942

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:38942
    Rubix:A0775136
    Fabrikant:38942
    EAN:5705022039698
    brand logo

    Productdetails : VIKAN HANDBORSTEL VEZELS XTRA HARD 230MM GROEN 38942


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 22,88 excl. BTW
    / stuk
    € 27,68 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN PORTAALVEGER GEEL MEDIUM SCHUINE VEZELS 260MM 31056VIKAN STEEL ALUMINIUM 1310MM 31MM WIT 29355VIKAN BEZEM EXTRA HARD BLAUW 530MM 29203VIKAN ROERSPATEL GEPERF. DETECT. WIT 31MM 1200MM 70145VIKAN VLOERSCHROBBER UST WIT HARD 400MM 70645VIKAN PRECISIEBORSTEL LANGE STEEL ROOD MEDIUM 600MM 41974VIKAN AFWASBORSTEL LANGE STEEL HARD GEEL 415MM 41866VIKAN VLOERVEGER CLASSIC WIT 290MM ZACHTE VEZEL 3151VIKAN WASBORSTEL STOOTRAND OVAAL ZWART ZACHT 370MM 475752VIKAN HANDVEGER KORT ZWART ZACHTE VEZELS 330MM 450252VIKAN HOEKBEZEM HYGIENE GEEL 290MM 29146VIKAN STEEL ALUMINIUM 1460MM 25MM BLAUW 29593VIKAN HANDVEGER LIMOEN MEDIUM VEZELS 330MM 458977VIKAN VEGER BLAUW ZACHT 610MM 31993VIKAN VLOERVEGER ROOD MEDIUM 300MM 70684
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap