• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN HOEKBEZEM HYGIENE GEEL 290MM 29146

    VIKAN HOEKBEZEM HYGIENE GEEL 290MM 29146

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:29146
    Rubix:A0311841
    Fabrikant:29146
    EAN:5705020291463
    brand logo

    Productdetails : VIKAN HOEKBEZEM HYGIENE GEEL 290MM 29146


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 23,51 excl. BTW
    / stuk
    € 28,45 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN VLOERVEGER UST ROOD ZACHTE VEZELS 400MM 31714OSBORN PRO STAALDRAADBEZEM 0001 100 016VIKAN AFWASBORSTEL STEEL LANG ROZE VEZELS HARD 415MM 41861SCHOFFELSTEEL 1600 EXCVIKAN S-VEGER CLASSIC ZWARTE MEDIUM VEZELS 620MM 3192SVIKAN STEEL ALUMINIUM 1260MM 25MM ROOD 29584VIKAN WERKBORSTEL GROTE GEEL HARD 200MM 38906VIKAN VLOERVEGER UST ORANJE MEDIUM VEZELS 400MM 31737VIKAN COMBIVEGER HARD/ZACHTE VEZELS WIT 610MM 31945SPARTEX BEZEM RECHTS EXTERIEUR 29 CM 845185OSBORN PRO HANDVEGER 0001 110 114VIKAN AFWASBORSTEL MET SCHRAPRAND BLAUW MEDIUM 280MM 42373VIKAN HANDBORSTEL WATERTOEVOER AANSLUITING 525452KNOPSTEEL GEBOGENVIKAN VEGER MEDIUM LANGE STEEL 250 MM GRIJS 310388
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap