• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN VEGER MEDIUM LANGE STEEL 250 MM GRIJS 310388

    VIKAN VEGER MEDIUM LANGE STEEL 250 MM GRIJS 310388

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:310388
    Rubix:A0775146
    Fabrikant:310388
    EAN:5705022041615
    brand logo

    Productdetails : VIKAN VEGER MEDIUM LANGE STEEL 250 MM GRIJS 310388


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 14,61 excl. BTW
    / stuk
    € 17,68 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN STEEL ALUMINIUM 1260MM 25MM ROOD 29584VIKAN VEGER MET RECHTE NEK WIT 310MM MEDIUM VEZELS 31665VIKAN VELGBORSTEL 425MM VEZELS ZACHT CONISCH 105MM 525652VIKAN VLOERVEGER UST BLAUW ZACHTE VEZELS 400MM 31713VIKAN HANDBORSTEL 325MM LANGE VEZELS RUBBER RAND 524952VIKAN HOEKSCHROBBER BLAUW MEDIUM 265MM 70473OSBORN PRO STAALDRAADBEZEM 0001 102 016VIKAN AFWASBORSTEL UST WIT HARDE VEZELS 260MM 41795VIKAN PIJPENBORSTEL MEDIUM PAARS 510MM 50MM 53798VIKAN WERKBORSTEL BLAUW MEDIUM VEZELS 165MM 35873VIKAN AFWASBORSTEL MET KORTE STEEL WIT ZACHT 270MM 41985VIKAN NAGELBORSTEL HARD ROOD 130MM 64404VIKAN VEGER PAARS ZACHTE VEZELS 610MM 31998VIKAN VLOERVEGER UST ROZE MEDIUM VEZELS 400MM 31731VIKAN STEEL ALUMINIUM 1260MM 25MM ZWART 29589
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap