OSBORN PRO STAALDRAADBEZEM 0001 100 016
Kantelbezem Lg.300 x lg.60 x plat staal 1,10*0,25 (uitloop 75)
Zie technische informatieReferenties
Osborn:0001-100.016
Rubix:23975868
Fabrikant:0001100016
EAN:4013349107107

Productdetails : OSBORN PRO STAALDRAADBEZEM 0001 100 016
Schoorsteenveger plat staal
Schoorsteenveger 6x20 rijen plat draad 1,2x0,25 T75 houten body 300x60 met gat voor de steel voor ruw werk
Schoorsteenveger 6x20 rijen plat draad 1,2x0,25 T75 houten body 300x60 met gat voor de steel voor ruw werk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 114x77x341 mm |
| Logistiek gewicht | 569,5 g |
| Type | straat bezem |
| Land van oorsprong | RO |
| Aangepaste tariefcode | 96039091 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 199,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
