• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN LUIWAGEN ROOD MEDIUM 270MM 70434

    VIKAN LUIWAGEN ROOD MEDIUM 270MM 70434

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:70434
    Rubix:A0311811
    Fabrikant:70434
    EAN:5705020704345
    brand logo

    Productdetails : VIKAN LUIWAGEN ROOD MEDIUM 270MM 70434


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 24,02 excl. BTW
    / stuk
    € 29,06 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN SCHROBBER ROOD EXTRA HARD 270MM 70414VIKAN COMBIVEGER HARD/ZACHTE VEZELS ROOD 610MM 31944VIKAN BEZEM GEEL EXTRA HARDE VEZELS 530MM 29206VIKAN AFWASBORSTEL MET SCHRAPRAND GROEN MEDIUM 280MM 42372VIKAN WERKBORSTEL GROTE GROEN HARD 200MM 38902VIKAN VLOERVEGER UST ROZE ZACHTE VEZELS 400MM 31711VIKAN COMBIVEGER HARD/ZACHTE VEZELS GEEL 410MM 31746VIKAN PRECISIEBORSTEL GEEL EXTRA HARDE VEZELS 205MM 44016VIKAN VLOERSCHROBBER BLAUW HARD 470MM 70623VIKAN HAND/VELGBORSTEL RUBBER STOOTRAND ZWART 290MM 525252VIKAN WERKBORSTEL KLEIN GEEL MEDIUM 165MM 35876VIKAN HOEKSCHROBBER GROEN MEDIUM 265MM 70472VIKAN HOEKSCHROBBER ROZE MEDIUM 265MM 70471VIKAN S-VEGER CLASSIC ZWARTE ZACHTE VEZELS 520MM 3180SVIKAN COMBIVEGER HARD/ZACHTE VEZELS ZWART 410MM 31749
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap