• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN VLOERSCHROBBER UST WIT HARD 400MM 70645

    VIKAN VLOERSCHROBBER UST WIT HARD 400MM 70645

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:70645
    Rubix:A0311685
    Fabrikant:70645
    EAN:5705020706455
    brand logo

    Productdetails : VIKAN VLOERSCHROBBER UST WIT HARD 400MM 70645


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 52,92 excl. BTW
    / stuk
    € 64,03 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN VLOERVEGER UST ROZE MEDIUM VEZELS 400MM 31731D-GREEPSTEEL GEPUNT VOOR BALLASTSCHOPVIKAN PIJPBORSTEL MEDIUM GROEN 200MM 60MM 53562VIKAN AFWASBORSTEL DESIGN WIT MEDIUM 255MM 42893VIKAN STEEL ALUMINIUM 1460MM 25MM BLAUW 29593VIKAN WERKPLAATSBEZEM TRANSPORT HOUT HARD ZWART 665MM 311752VIKAN STEEL ULTRA HYGIENE 1300MM 34MM ROOD 29604VIKAN VEGER MET RECHTE NEK WIT 310MM MEDIUM VEZELS 31665VIKAN HOEKBEZEM HYGIENE BLAUW 290MM 29143VIKAN PIJPBORSTEL BLAUW HARD 500MM 10MM 53753VIKAN RONDE WERKBORSTEL WIT HARDE VEZELS 110MM 38855VIKAN PIJPBORSTEL MEDIUM GROEN 510MM 50MM 53792VIKAN PRECISIEBORSTEL EXTRA HARD BLAUW 205MM 44013VIKAN VEGER GEEL ZACHT 410MM 31796VIKAN STEEL ULTRA HYGIENE 1300MM 34MM WIT 29605
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap