• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN HOEKBEZEM HYGIENE BLAUW 290MM 29143

    VIKAN HOEKBEZEM HYGIENE BLAUW 290MM 29143

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:29143
    Rubix:A0311903
    Fabrikant:29143
    EAN:5705020291432
    brand logo

    Productdetails : VIKAN HOEKBEZEM HYGIENE BLAUW 290MM 29143


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 23,51 excl. BTW
    / stuk
    € 28,45 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN BEZEM EXTRA HARD WIT 330MM 29155VIKAN VLOERVEGER UST GROEN ZACHTE VEZELS 400MM 31712VIKAN VLOERVEGER UST ORANJE ZACHTE VEZELS 400MM 31717VIKAN AFWASBORSTEL LANGE STEEL HARD PAARS 415MM 41868VIKAN S-VEGER CLASSIC ZWARTE MEDIUM VEZELS 620MM 3192SSCHOFFELSTEEL TAUARI MET HILT 160X2.8CMVIKAN STEEL ULTRA HYGIENE 1300MM 34MM PAARS 29608VIKAN AFWASBORSTEL SCHRAPRAND ORANJE MED VEZELS 280MM 42377VIKAN HANDVEGER CLASSIC BLANK HOUT MEDIUM 300MM 4590VIKAN VLOERVEGER UST GEEL MEDIUM VEZELS 400MM 31736VIKAN COMBIVEGER HARD/ZACHTE VEZELS GROEN 610MM 31942VIKAN LUIWAGEN COMPACT ZWART HARD 225MM 70429VIKAN PORTAALVEGER GEEL MEDIUM SCHUINE VEZELS 260MM 31056VIKAN WERKBORSTEL UST KLEIN HARDE VEZELS 176MM ROZE 38911VIKAN VLOERVEGER ZWART MEDIUM 300MM 70689
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap