• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN HANDBORSTEL EXTRA HARDE VEZELS 230MM GEEL 38946

    VIKAN HANDBORSTEL EXTRA HARDE VEZELS 230MM GEEL 38946

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:38946
    Rubix:A0775133
    Fabrikant:38946
    EAN:5705022039773
    brand logo

    Productdetails : VIKAN HANDBORSTEL EXTRA HARDE VEZELS 230MM GEEL 38946


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 22,88 excl. BTW
    / stuk
    € 27,68 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    SPARTEX STROBEZEM 5 RIJ 845177VIKAN VLOERVEGER UST ROOD ZACHTE VEZELS 400MM 31714VIKAN HANDBORSTEL VEZELS XTRA HARD 230MM BLAUW 38943VIKAN COMBIVEGER HARD/ZACHTE VEZELS ROOD 410MM 31744VIKAN HANDVEGER PAARS ZACHTE VEZELS 330MM 45878VIKAN LUIWAGEN COMPACT ZWART HARD 225MM 70429VIKAN COMBIVEGER HARD/ZACHTE VEZELS WIT 410MM 31745VIKAN PIJPBORSTEL MEDIUM GROEN 200MM 20MM 53652VIKAN COMBIVEGER HARD/ZACHTE VEZELS BLAUW 610MM 31943VIKAN HANDBORSTEL EXTRA HARD BLAUW 300MM 41953VIKAN AFWASBORSTEL MET SCHRAPRAND GEEL MEDIUM 280MM 42376VIKAN STEEL ULTRA HYGIENE 1300MM 34MM WIT 29605VIKAN PRECISIEBORSTEL ORANJE EXTRA HARDE VEZELS 205MM 44017VIKAN VEGER GEEL ZACHT 410MM 31796VIKAN PIJPBORSTEL ROOD MEDIUM STEELMODEL 175MM 53801754
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap