• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN VLOERSCHROBBER PAARS HARD 305MM 70608

    VIKAN VLOERSCHROBBER PAARS HARD 305MM 70608

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:70608
    Rubix:A0775732
    Fabrikant:70608
    EAN:5705020706080
    brand logo

    Productdetails : VIKAN VLOERSCHROBBER PAARS HARD 305MM 70608


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 35,15 excl. BTW
    / stuk
    € 42,53 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN COMBIVEGER HARD/ZACHTE VEZELS ROOD 610MM 31944VIKAN DETAILBORSTEL SCHRAPRAND BLAUW HARD 150MM 39513VIKAN AFWASBORSTEL KORTE STEEL ROOD HARD 270MM 41924VIKAN SCHROBBER GEEL EXTRA HARD 270MM 70416VIKAN STOFFERBEZEM 250MM ZWART 31039VIKAN WERKBORSTEL UST KLEIN HARDE VEZELS 176MM ROZE 38911VIKAN BEZEM EXTRA HARD BLAUW 530MM 29203VIKAN COMBIVEGER HARD/ZACHTE VEZELS ORANJE 610MM 31947VIKAN S-VEGER CLASSIC ZWARTE HARDE VEZELS 620MM 3197SVIKAN VLOERVEGER CLASSIC WIT 290MM ZACHTE VEZEL 3151VIKAN STEEL ALUMINIUM 1260MM 25MM ROOD 29584VIKAN ZAALVEGER WIT ZACHT 410MM 31785VIKAN PLUMEAU WOL TELESTEEL 710-1090MM GRIJS 454210ATLAS HARKSTEEL 6505 - 1500 X 28 MMVIKAN AFWASBORSTEL SMAL MEDIUM GEEL 290MM 42876
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap