• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN STOFFERBEZEM 250MM ZWART 31039

    VIKAN STOFFERBEZEM 250MM ZWART 31039

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:31039
    Rubix:A0311509
    Fabrikant:31039
    EAN:5705022028050
    brand logo

    Productdetails : VIKAN STOFFERBEZEM 250MM ZWART 31039


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 14,61 excl. BTW
    / stuk
    € 17,68 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN VLOERSCHROBBER ORANJE HARD 305MM 70607VIKAN STEEL ALU 1260MM 25MM BLAUW 29583VIKAN VEGER MET RECHTE NEK ROOD 310MM MEDIUM VEZELS 31664VIKAN HAND/VELGBORSTEL RUBBER STOOTRAND ZWART 290MM 525252VIKAN HANDBORSTEL ZWART ZACHTE SPLITVEZELS 420MM 522252VIKAN HOEKSCHROBBER GROEN MEDIUM 265MM 70472VIKAN AFWASBORSTEL UST ROZE HARDE VEZELS 260MM 41791VIKAN PIJPBORSTEL MEDIUM GROEN 200MM 20MM 53652VIKAN LUIWAGEN CLASSIC KUNSTSTOF WIT 290MM 3661VIKAN WERKBORSTEL KLEIN GROEN MEDIUM 165MM 35872VIKAN AFWASBORSTEL MET KORTE STEEL ROOD ZACHT 270MM 41984VIKAN ZACHTE VEGER 610 MM ORANJE 3199-7OSBORN PRO LUIWAGEN 0001 122 096VIKAN AFWASBORSTEL UST PAARS HARDE VEZELS 260MM 41798VIKAN VEGER BLAUW ZACHT 610MM 31993
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap