• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN VLOERSCHROBBER ORANJE HARD 305MM 70607

    VIKAN VLOERSCHROBBER ORANJE HARD 305MM 70607

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:70607
    Rubix:A0311808
    EAN:5705020706073
    brand logo

    Productdetails : VIKAN VLOERSCHROBBER ORANJE HARD 305MM 70607


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 35,15 excl. BTW
    / stuk
    € 42,53 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN VEGER ZWART ZACHTE VEZELS 410MM 31799VIKAN VEGER MET RECHTE NEK ZWART 310MM MEDIUM VEZELS 31669VIKAN LUIWAGEN COMPACT BLAUW HARD 225MM 70423VIKAN HOEKSCHROBBER ORANJE MEDIUM 265MM 70477VIKAN AFWASBORSTEL LANGE STEEL HARD GROEN 395MM 41962VIKAN HANDVEGER UST BLAUW MEDIUM VEZELS 330MM 45853BATS STEEL ATLAS 90CM BLIJHAM STERK GEBOGEN -110394VIKAN HOEKSCHROBBER ROOD MEDIUM 265MM 70474VIKAN VLOERVEGER ZWART MEDIUM 300MM 70689VIKAN AFWASBORSTEL KORTE STEEL ROOD HARD 270MM 41924VIKAN VEGER GEEL ZACHT 610MM 31996VIKAN COMBIVEGER HARD/ZACHTE VEZELS BLAUW 610MM 31943VIKAN HANDVEGER CLASSIC BLANK HOUT HARD 290MM 4594VIKAN AFWASBORSTEL UST LANGE STEEL ROZE HARD 395MM 41961SPARTEX BEZEM INDUSTRIE COCO 600X60MM 845181
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap