• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN STOFFERBEZEM 250MM GEEL 31036

    VIKAN STOFFERBEZEM 250MM GEEL 31036

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:31036
    Rubix:A0311507
    Fabrikant:31036
    EAN:5705022028043
    brand logo

    Productdetails : VIKAN STOFFERBEZEM 250MM GEEL 31036


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 14,61 excl. BTW
    / stuk
    € 17,68 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    SPARTEX STRAATBEZEM PVC MET SCHRAPER - 849127VIKAN PRECISIEBORSTEL EXTRA HARD BLAUW 205MM 44013VIKAN HANDVEGER GRIJS VEZELS ZWART ZACHT 320MM 4551SPARTEX BEZEMSTEEL GEPLASTIFICEERD 21MM 120CM 845524VIKAN RONDE WERKBORSTEL WIT HARDE VEZELS 110MM 38855ATLAS SCHOPSTEEL RECHT 95 CMVIKAN AFWASBORSTEL UST PAARS HARDE VEZELS 260MM 41798VIKAN COMBIVEGER HARD/ZACHTE VEZELS ORANJE 610MM 31947VIKAN HANDBORSTEL WATERTOEVOER AANSLUITING 525452VIKAN AFWASBORSTEL LANGE STEEL HARD GEEL 415MM 41866BETRA ZAALVEGER KOKOS 100 CM 131100VIKAN PIJPBORSTEL HARD STEELMODEL GEEL 150MM 63MM 5380636VIKAN AFWASBORSTEL SCHRAPRAND MEDIUM WIT 280MM 42375VIKAN DETAILBORSTEL SCHRAPRAND WIT HARDE VEZELS 150MM 39515VIKAN VEGER UST GROEN MEDIUM 400MM 31732
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap