VIKAN COMBIVEGER HARD/ZACHTE VEZELS GROEN 410MM 31742

Combiveger Hard/zacht 3174 Groen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vikan:31742
Rubix:12010546
Fabrikant:31742
EAN:5705020317422
VIKAN COMBIVEGER HARD/ZACHTE VEZELS GROEN 410MM 31742

Technische samenvatting

Typeeuropese draad
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : VIKAN COMBIVEGER HARD/ZACHTE VEZELS GROEN 410MM 31742


Deze veegbezem heeft twee soorten borstelharen. Bij het vooruit duwen van de bezem maken de voorste rijen, die stevige borstelharen hebben, het vuil los en duwen het zwaardere vuil weg. De zachtere borstelharen van de achterste rijen verzamelen de fijnere deeltjes. Geschikt voor alle ruimtes in keukens en restaurants.

Sterke punten

Hygienically designed Euro thread prevents walk-off and is easy to clean
Covers wide area to maximize efficiency
Stiff bristles in the front loosen dirt and push heavy debris, while soft bristles in the back gather fine particles

Toepassingen

Suitable for all areas in kitchen and restaurant

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeeuropese draad
Lengte410 cm
€ 34,90 excl. BTW
/ stuk
€ 42,23 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden