• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN HANDVEGER GRIJS MEDIUM VEZELS 330MM 458988

    VIKAN HANDVEGER GRIJS MEDIUM VEZELS 330MM 458988

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:458988
    Rubix:A0311185
    Fabrikant:458988
    EAN:5705022014114
    brand logo

    Productdetails : VIKAN HANDVEGER GRIJS MEDIUM VEZELS 330MM 458988


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 11,79 excl. BTW
    / stuk
    € 14,27 incl. BTW
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN POEDERVEGER BLAUW ZACHTE VEZELS 300MM 45823VERO STADSBEZEM 41 B TAUARI STEEL 160 CM EN HOUDERVIKAN VLOERSCHROBBER ROZE HARD 305MM 70601VIKAN HOEKSCHROBBER WIT MEDIUM 265MM 70475VIKAN VOEGENBORSTEL NEK FLEX XTRA HARD ZWART 225MM 70409VIKAN LUIWAGEN CLASSIC KUNSTSTOF WIT 290MM 3661VIKAN HANDBORSTEL VEZELS XTRA HARD 230MM BLAUW 38943VIKAN COMBIVEGER HARD/ZACHTE VEZELS BLAUW 610MM 31943VIKAN HANDVEGER GRIJS VEZELS ZWART ZACHT 320MM 4551VIKAN HANDBORSTEL WIT PEETEX VEZELS GEEL 260MM 5229VIKAN VEGER MET RECHTE NEK ROOD 310MM MEDIUM VEZELS 31664VIKAN SCHROBBER WIT EXTRA HARD 270MM 70415VIKAN PRECISIEBORSTEL ROOD EXTRA HARDE VEZELS 205MM 44014VIKAN AFWASBORSTEL KORTE STEEL ROOD HARD 270MM 41924VIKAN GROTE WERKBORSTEL HARDE VEZELS 200X70MM 389052
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap