• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN VLOERSCHROBBER ROZE HARD 305MM 70601

    VIKAN VLOERSCHROBBER ROZE HARD 305MM 70601

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:70601
    Rubix:A0775733
    Fabrikant:70601
    EAN:5705020706011
    brand logo

    Productdetails : VIKAN VLOERSCHROBBER ROZE HARD 305MM 70601


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 35,15 excl. BTW
    / stuk
    € 42,53 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN DETAILBORSTEL SCHRAPRAND WIT HARDE VEZELS 150MM 39515VIKAN AFWASBORSTEL KORTE STEEL GEEL HARD 270MM 41926VIKAN HANDVEGER UST BLAUW MEDIUM VEZELS 330MM 45853VIKAN WERKBORSTEL UST KLEIN VEZELS HARD 176MM BLAUW 38913VIKAN ZAALVEGER BLAUW ZACHT 410MM 31783SPARTEX STRAATBEZEM PVC 600X60MM 845175VIKAN PIJPBORSTEL MEDIUM GROEN 200MM 60MM 53562VIKAN HANDVEGER GRIJS VEZELS ZWART ZACHT 320MM 4551VIKAN HANDBORSTEL VEZELS XTRA HARD 230MM BLAUW 38943VIKAN HANDVEGER LIMOEN MEDIUM VEZELS 330MM 458977VIKAN COMBIVEGER HARD/ZACHTE VEZELS GROEN 610MM 31942VIKAN LUIWAGEN CLASSIC HOUTEN HARDE VEZELS 305MM 3654VIKAN LUIWAGEN COMPACT ZWART HARD 225MM 70429VIKAN AFWASBORSTEL DESIGN WIT MEDIUM 255MM 42893VIKAN HANDBORSTEL WIT PEETEX VEZELS GEEL 420MM 5220
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap