Referenties
INA:IR50X58X23-IS1-OF-XL
Rubix:03116766
Fabrikant:0000226830000
EAN:4012802423686

Productdetails : INA IR 50X58X23 IS1/OF/XL NAALDLAGER BINNENRING
Binnenring
Inner ring IR..-IS1-OF-XL, cylindrical
Sterke punten
Chamfered ends allow easy insertion into bearings and prevent damage to sealing lips.
Toepassingen
Used on cages, bushings and needle bearings.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x58x58 mm |
| Logistiek gewicht | 119 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 58 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,64 excl. BTW
/ stuk
€ 45,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen