Referenties
INA:IR85X95X36-EGS
Rubix:03116832
Fabrikant:0000722490000
EAN:4012802697193

Productdetails : INA IR 85X95X36 EGS NAALDLAGER BINNENRING
Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-EGS, cylindrical
Sterke punten
Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.
Toepassingen
Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36x95x95 mm |
| Logistiek gewicht | 387 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 95 mm |
| Breedte | 36 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,21 excl. BTW
/ stuk
€ 140,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen