TIMKEN 21 BC CONE

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

Timken:21BC
Rubix:03385337
EAN:0053893001456
TIMKEN 21 BC CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter34,93 mm
Buitendiameter55,52 mm
Breedte10,23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 21 BC CONE


Timken tapered roller bearing inner ring
Timken 21BC TSG kegelrollenkooi & -rollen voor stuurmechanismen. Basisdiameter 34,93 mm, buitendiameter 55,52 mm en breedte 10,23 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter34,93 mm
Buitendiameter55,52 mm
Breedte10,23 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,054 kg
Aangepaste tariefcode84822000
€ 77,09 excl. BTW
/ stuk
€ 93,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen