TIMKEN 22325 D CUP

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

Timken:22325 D
Rubix:03321212
EAN:0053893205267
TIMKEN 22325 D CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter42,863 mm
Buitendiameter82,55 mm
Breedte34,925 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 22325 D CUP


Tapered roller bearing outer ring double Timken
Timken 22325 D kegellagerschaal (double tapered cup) voor dubbele lageropbouw. Afmetingen: 42,863/82,550×34,925 mm, gewicht 0,993 kg.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter42,863 mm
Buitendiameter82,55 mm
Breedte34,925 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,993 kg
Boring42,863
Aangepaste tariefcode84822000
€ 583,41 excl. BTW
/ stuk
€ 705,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen