Referenties
Timken:28678
Rubix:03383481
EAN:0053893232829




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 96,838 mm |
| Breedte | 24,608 mm |
Productdetails : TIMKEN 28678 CONE
tapered roller bearing inner ring Timken
Timken kegelrollenlagerkegel 28678 voor enkelrij kegelrollenlagers. Boring 50,8 mm, conusbreedte 24,608 mm en gewicht 0,5 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 96,838 mm |
| Breedte | 24,608 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,81 excl. BTW
/ stuk
€ 101,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen