TIMKEN 685 CONE

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

Timken:685
Rubix:03383947
EAN:0053893078632
TIMKEN 685 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter98,425 mm
Buitendiameter168,275 mm
Breedte41,275 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 685 CONE


Tapered roller bearing inner race, Timken
Timken kegelrolager-conus (single cone, TS) met part number 685. 98.425 x 168.275 x 41.275 mm, 3.5 kg. Cone-onderdeel voor gepaarde montage met cup.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter98,425 mm
Buitendiameter168,275 mm
Breedte41,275 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht3,5 kg
Aangepaste tariefcode84822000
€ 284,14 excl. BTW
/ stuk
€ 343,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen