Referenties
SKF:IR 12X16X22
Rubix:03051331
Fabrikant:9575
EAN:7316577123787

Productdetails : SKF IR 12X16X22 NAALDLAGER BINNENRING
Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen N.v.t.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22x16x16 mm |
| Logistiek gewicht | 15 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,51 excl. BTW
/ stuk
€ 13,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
