• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Las- en snijapparaten(1.397)
    • Vlamlassen, -verwarmen, -snijden(197)
    • Lastoevoegmaterialen(302)
    • Weerstandslassen(1)
    • Stiftlassen(1)
    • Plasmalassen(2)
    • Luchtbehandeling(36)
    • Solderen(120)
    Bekijk Lastechniek
    • Plasmasnijders(77)
    • TIG-lasapparaat(484)
    • MMA-Lasmachine(18)
    • MIG/MAG-lasapparaten(701)
    • Lastoebehoren(117)
    Bekijk Las- en snijapparaten
    1. Rubix Categorieën
    2. Lastechniek
    3. Las- en snijapparaten
    4. TIG-lasapparaat
    5. Verbruiksartikelen TIG-toortsen
    6. Gaslens
    7. BINZEL ZESKANTMOER M8 SW11

    BINZEL ZESKANTMOER M8 SW11

    Gaslens Abicor Binzel

    Zie technische informatie

    Referenties

    Abicor Binzel:001.D221
    Rubix:24361248
    Fabrikant:001.D221
    brand logo

    Productdetails : BINZEL ZESKANTMOER M8 SW11


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 2,17 excl. BTW
    / stuk
    € 2,63 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    ESAB SPANTANGHOUDER M. GASLENS 2.4 MM HD 400 - 18GL32BINZEL ELEKTRODENHOUDER MET GASLENS 4,8 MM PRO BG2SPARTEX CONTACTTIPHOUDER D2.0 TIG 9/20 - 865783ESAB COLLET BODY WITH GAS LENS STANDARD DIA 2.4MM 0157123023SPARTEX CONTACTTIPHOUDER D1.6 TIG 9/20 - 865782BINZEL SPANTANGHOUDER 17/18/26GASL.GROOT 1,6-701.1116-45V116ESAB SPANTANGHOUDER M. GASLENS 4.0 MM HD 400 - 18GL36BINZEL GASVERDELER (MB 602) 039.0008ESAB GAS NOZZLE STANDARD L=47MM DIA 8MM 0157123053SPARTEX CONTACTTIPHOUDER D3.2 (13N29)TIG 9/20 - 865785KEMPPI GASVERDELER VOOR PMT 27 32 30WSPARTEX SPANTANGHOUDER D4.0 (10N28)TIG 17/18/26 -865809BINZEL SPANTANGHOUDER MET GASLENS 1,6MM 9/20 GROOT (45V116S)SPARTEX TIG CONSUMABLES 17/ 18/ 26 DIAMETER MM 2.4 867090SPARTEX SPANTANGHOUDER D2.0TIG 17/18/26 - 865807
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap