Referenties
Perma:107107
Rubix:07110017
EAN:4061201057367




Technische samenvatting
| Verpakking | fles 1 l; fles 5 l |
|---|---|
| Gebruik | voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie |
| Viscositeit bij 40°C | 220 mm²/s |
Documenten
Productdetails : PERMA FUTURA SMEERPATROON FOOD SYN 220 (SO70)
Perma Futura is het optimale automatische enkelvoudige smeersysteem voor elke bedrijfstak, met name voor fabrieken waarvan de omgevingsomstandigheden extreme hygiëne vereisen. Dit smeersysteem wordt vooral gebruikt in de voedingsindustrie. Perma Futura is ook ideaal voor corrosie-veroorzakende productiegebieden.
Perma FUTURA gevuld met PERMA SO70, een smeerolie voor de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie. De olie heeft een goede slijtagebescherming en EP-eigenschappen, evenals een goed gedrag bij lage temperaturen. Ze biedt ook een goede bescherming tegen corrosie, een hoge verouderings- en oxidatiestabiliteit, is afschuifstabiel en schuimt niet. Dit smeermiddel is gecertificeerd als een H1-product, d.w.z. het is ontwikkeld en geregistreerd voor incidenteel, technisch onvermijdelijk contact met voedingsmiddelen.
Sterke punten
- Beveiligd tegen manipulatie, gemakkelijk te hanteren-lage kosten, permanente smering-verandering is snel en eenvoudig zonder speciaal gereedschap-snelle niveaucontrole vanwege permanent zichtbare zuigerpositie in smeersysteem-corrosiebestendig, kan onder water worden gebruikt-veilige en permanente smering in explosiezones-extra veiligheid op het werk, omdat de gevarenzones minder vaak voor onderhoud moeten worden bezocht-ondergronds gebruik mogelijk
Toepassingen
Perma Classic wordt gebruikt voor eenpuntsmering op rol- en glijlagers, glijgeleidingen, open tandwielen, rekken, spindels, schachtafdichtingen en kettingen. Dit smeersysteem wordt optimaal gebruikt in gedeeltes die op een bijzonder hygiënische manier moeten worden bewaard. De corrosieweerstand heeft ervoor dat gezorgd dat Perma Futura zich heeft bewezen in de voedingsindustrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 250 g |
| Verpakking | fles 1 l; fles 5 l |
| Gebruik | voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie |
| Viscositeit bij 40°C | 220 mm²/s |
| Samenstelling | ester / pao |
| Additieven | anti-slijtage- en ep-additieven |
| 67 mm | |
| 111 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 84798997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,00 excl. BTW
/ stuk
€ 48,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen