Referenties
Molykote:41 / 100G
Rubix:07020333
Fabrikant:1673858
EAN:5413278007209

Technische samenvatting
| Verpakking | 100g buis |
|---|---|
| Gebruik | hoge temperatuur lagers |
| Viscositeit bij 40°C | 500 mm²/s |
Documenten
Productdetails : MOLYKOTE SILICONENVET 41 TUBE 100 GR.
Inerta vet voor de smering van kogellagers met een lage tot middelhoge belasting. Temperatuurbereik -18°C tot +290°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Verpakking | 100g buis |
| Gebruik | hoge temperatuur lagers |
| Viscositeit bij 40°C | 500 mm²/s |
| Samenstelling | silicone / koolstof zwart / mos2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,49 excl. BTW
/ stuk
€ 41,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen