Referenties
Perma:107083
Rubix:07119996
EAN:4061201057121




Technische samenvatting
| Verpakking | transparant plastic |
|---|---|
| Gebruik | enkelpuntssmering |
| Viscositeit bij 40°C | 320 mm²/s |
Documenten
Productdetails : PERMA FUTURA SMEERPATROON TEMP SYN 320 (S014)
Perma Futura is het optimale automatische enkelvoudige smeersysteem voor elke bedrijfstak, met name voor fabrieken waarvan de omgevingsomstandigheden extreme hygiëne vereisen. Dit smeersysteem wordt vooral gebruikt in de voedingsindustrie. Perma Futura is ook ideaal voor corrosie-veroorzakende productiegebieden.
Sterke punten
- Beveiligd tegen manipulatie, gemakkelijk te hanteren-lage kosten, permanente smering-verandering is snel en eenvoudig zonder speciaal gereedschap-snelle niveaucontrole vanwege permanent zichtbare zuigerpositie in smeersysteem-corrosiebestendig, kan onder water worden gebruikt-veilige en permanente smering in explosiezones-extra veiligheid op het werk, omdat de gevarenzones minder vaak voor onderhoud moeten worden bezocht-ondergronds gebruik mogelijk
Toepassingen
Perma Classic wordt gebruikt voor eenpuntsmering op rol- en glijlagers, glijgeleidingen, open tandwielen, rekken, spindels, schachtafdichtingen en kettingen. Dit smeersysteem wordt optimaal gebruikt in gedeeltes die op een bijzonder hygiënische manier moeten worden bewaard. De corrosieweerstand heeft ervoor dat gezorgd dat Perma Futura zich heeft bewezen in de voedingsindustrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 250 g |
| Verpakking | transparant plastic |
| Gebruik | enkelpuntssmering |
| Viscositeit bij 40°C | 320 mm²/s |
| Samenstelling | esterolie / synt.kw-olie |
| Gewicht | 0,25 kg |
| Vlampunt | ≥ 220 °c |
| 67 mm | |
| 111 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 84798997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,30 excl. BTW
/ stuk
€ 45,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen