Referenties
Shell:OMALA S4 WE 220 20L
Rubix:07605007
Fabrikant:50028103
EAN:5011987175181
Documenten
Productdetails : SHELL OMALA S4 WE 220 (BIDON A 20 LTR)
Shell Omala S4 WE is speciaal ontworpen voor de smering van zwaarbelaste wormwieloverbrengingen, waarin de mechanische onderdelencombinatie worm /wormwiel in staal/brons (aluminiumbrons uitgezonderd) wordt gebruikt. Daarnaast is Shell Omala S4 WE zeer geschikt voor de smering van wentellagers, waarbij de temperatuur tot 200 gr.C kan oplopen (zoals bijvoorbeeld bij kalanderlagers in de rubber- en kunststofverwerkende industrie). Terwijl (extreem) hoge bedrijfstemperaturen een minerale olie snel doen verouderen, biedt Shell Omala S4 WE een aanzienlijke verlenging van de verversingstermijn. In veel gevallen is levenslange smering haalbaar. Shell Omala S4 WE kan worden toegepast tot een temperatuur van circa +200 gr.C (piektemperatuur). De lange levensduur van de vitale onderdelen wordt verkregen door toepassing van een pakket zorgvuldig gekozen antislijtage additieven, die aan Shell Omala S4 WE een opmerkelijk gedrag verlenen. Deze prestaties worden gedocumenteerd door de resultaten die zijn behaald in de FAG FE8 lagerslijtagetest, in tests als FZG A/0,5/121 (laag toerental, hoog koppel) en FZG A/16,6/90 (toerental twee keer hoger dan bij de standaardtest). Ook andere langeduurtests (zoals Flender en David Brown) tonen dezelfde uitzonderlijke bescherming tegen slijtage van Shell Omala S4 WE aan. De bescherming tegen micro-pitting heeft eveneens zeer veel aandacht gekregen tijdens het ontwikkelingsproces van Shell Omala S4 WE. In de hiervoor relevante test FZG FVA 54/I-IV wordt de score HIGH behaald. Deze prestaties, in combinatie met de resultaten die zijn behaald in de FZG A/0,5/121 test garanderen zeer goede prestaties in diverse industrieele mechanische overbrengingen (staal/staalcontacten) zoals bijvoorbeeld in windmolens voor energieopwekking (relatief lage toerentallen van de ingaande as in combinatie met hoge ingangskoppels). In vergelijking met minerale olie hebben synthetische basisolien van het polyglycoltype een zeer hoge natuurlijke viscositeitsindex. Hierdoor zijn dergelijke producten goed vloeibaar bij het opstarten, terwijl toch bij omgevingstemperatuur een betere smeerfilm behouden blijft. Het resultaat hiervan is een lager energieverbruik tijdens de opstartfase en een betere bescherming van de gesmeerde oppervlakken bij omgevingstemperatuur. Daarnaast heeft Shell Omala S4 WE een zeer laag stolpunt, zodat bij het opstarten de te smeren onderdelen onmiddellijk worden voorzien van een beschermende smeerfilm, zelfs bij zeer lage starttemperatuur.
Sterke punten
• Long oil life increases maintenance saving
Excellent wear protection
Maintaining system efficiency
Enclosed industrial worm gear systems
Extended life systems
Excellent wear protection
Maintaining system efficiency
Enclosed industrial worm gear systems
Extended life systems
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Viscositeit bij 40°C | 222 mm²/s |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 400,36 excl. BTW
/ stuk
€ 484,44 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden