Referenties
Shell:OMALA S4 GXV 220 20l
Rubix:07065062
Fabrikant:50028216
EAN:5011987186408
Documenten
Productdetails : SHELL OMALA S4 GXV 220 (BIDON A 20 LTR)
Shell Omala S4 GX 220, voorheen Omala HD 220. Shell Omala S4 GX werd ontworpen voor de smering van industrieel drijfwerk in behuizingen, die blootstaan aan zware bedrijfsomstandigheden, bij lage of hoge temperaturen en in gevallen waarin de temperatuurschommelingen aanzienlijk kunnen zijn. Deze olie wordt in het bijzonder aanbevolen voor bepaalde tandwielkasten die levenslang gesmeerd zijn. Daarnaast wordt Shell Omala S4 GX gebruikt in smeersystemen met oliecirculatiesmering en spatsmering, waarin zwaar belaste tandwielstellen, glijlagers en rollagers kunnen voorkomen. Shell Omala S4 GX smeert in zeer goede omstandigheden drijfwerk dat onder hoge belasting staat en aan schokken onderhevig is en vermijdt daardoor micropitting. De lange levensduur van de essentiele onderdelen wordt verkregen dankzij een zorgvuldig gekozen evenwichtig geheel van additieven. In ongunstige omstandigheden, zoals bij een langdurige zware belasting en een piekbelasting, bieden deze additieven een doeltreffende bescherming tegen de slijtage van de tandwielen en lagers. Bovendien is de bescherming tegen micropitting (beschadiging die ontstaat ingevolge metaalmoeheid veroorzaakt door plaatselijke overbelasting en die zich tijdens de eerste uren van indienststelling kan voordoen) uitstekend, zodat de levensduur van het drijfwerk wordt verlengd, terwijl de resulterende smeerprestaties beter zijn in vergelijking met deze van een gewone minerale olie. Shell Omala S4 GX verhindert de vorming van aanslag bij hoge temperaturen en houdt de tandwielkasten schoon, terwijl ook de betrouwbaarheid wordt verhoogd. Shell Omala S4 GX werd formeel goedgekeurd door FLENDER AG tot 20.000 uur of vier jaar, voor een geschatte gemiddelde bedrijfstemperatuur van 80 gr.C. Blijft doeltreffend werken bij bedrijfstemperaturen die meer dan 120gr.C bereiken. De mogelijkheid om langer in gebruik te kunnen blijven maakt een aanzienlijke verlaging van de onderhoudskosten mogelijk. Wegens de zeer hoge natuurlijke viscositeitsindex van de synthetische basisolien van Shell Omala S4 GX is de olie vloeibaar gedurende het opstarten en behoudt hij op bedrijfstemperatuur een betere smeerfilm in vergelijking met minerale olien met dezelfde viscositeitsgraad. Dit leidt tot een vermindering van het energieverbruik tijdens het opstarten, gekoppeld aan een betere bescherming van de oppervlakten op bedrijfstemperatuur. Bovendien bezit Shell Omala S4 GX een zeer laag stolpunt, zodat de tandwielen en de lagers onmiddellijk van een beschermende oliefilm worden voorzien, zelfs in geval van zeer lage opstarttemperaturen. Shell Omala S4 GX biedt een goede corrosiebescherming voor elk type metaal, zowel in aanwezigheid van zoet water als van zeewater. Het product vertoont weinig neiging tot schuimvorming, een bijzonder belangrijke troef in drijfwerken waarin hoge excentrische snelheden worden bereikt. Shell Omala S4 GX is verenigbaar met alle afdichtingsmaterialen en lakken die normaal met minerale olien worden gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Viscositeit bij 40°C | 220 mm²/s |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 414,42 excl. BTW
/ stuk
€ 501,45 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden