RVS A4 INLEGSPIE VLAK 1 MTR D6880 8X7MM
Blank spieënstaal lengte 1 meter DIN ~6880 RVS A4
Zie technische informatieReferenties
Fabory:55512.087.001
Rubix:08256059
EAN:8715492348128

Productdetails : RVS A4 INLEGSPIE VLAK 1 MTR D6880 8X7MM
Blank spieënstaal lengte 1 meter DIN ~6880 RVS A4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 425 g |
| Breedte | 8 mm |
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6880 |
| Type | rvs a4 inlegspie vlak 1 mtr d6880 8x7mm |
| Dikte | 7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,62 excl. BTW
/ stuk
€ 127,80 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Breedte
8 mm