C45+C INLEGSPIE VLAK 1 MTR D6880 12X8MM
Blank spieënstaal lengte 1 meter DIN 6880 Staal C45K Blank
Zie technische informatieReferenties
Fabory:39270.128.001
Rubix:08916209
EAN:8715492816658

Productdetails : C45+C INLEGSPIE VLAK 1 MTR D6880 12X8MM
Blank spieënstaal lengte 1 meter DIN 6880 Staal C45K Blank
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 752 g |
| Breedte | 12 mm |
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6880 |
| Type | c45+c inlegspie vlak 1 mtr d6880 12x8mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,59 excl. BTW
/ stuk
€ 22,50 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Breedte
12 mm