Referenties
Bahco:584D
Rubix:10062000
EAN:7314150023745

Documenten
Productdetails : BAHCO DOORLOOPSCHAAR RECHT LINKS 584D
Doorloopschaar voor recht knippen en voor het knippen van linkse bogen en gaten. Getand bovenmes om wegglijden op harde materialen bij het knippen te voorkomen. Voor het knippen van middelharde tot harde materialen. PVC gecoate handgrepen. Knipcapaciteit: 1 - roestvaststaal, 2 - koudgewalst staal.
Sterke punten
•Left and straight cut, pass-through head
The head design allows user to cut with hand and tool above the work piece
Comfortable PVC coated handles give good grip
Forged of special steel
Narrow blades
Milled, sharpened blades
Reduced slip of hard materials thanks to serrated upper blade
Designed to cut straight, right curve and right hole cut
For medium to hard materials
The head design allows user to cut with hand and tool above the work piece
Comfortable PVC coated handles give good grip
Forged of special steel
Narrow blades
Milled, sharpened blades
Reduced slip of hard materials thanks to serrated upper blade
Designed to cut straight, right curve and right hole cut
For medium to hard materials
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 620 g |
| Snijcapaciteit | 1,2 mm |
| Lengte | 280 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,55 excl. BTW
/ stuk
€ 72,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
