Referenties
Bahco:MA225R
Rubix:10069030
EAN:7311518161040

Documenten
Productdetails : BAHCO BLIKSCHAAR RECHTS RECHT 250MM MA225R
Hefboomblikschaar voor recht en rechts knippen van gehard en moeilijk te knippen staalplaat. Hefboom mechanisme voor grote efficientie. Gesmede messen van speciaal gehard gereedschapsstaal. Messen geslepen voor een lange consistente prestatie. Stevige en goed in de hand liggende grepen van glasfiber met nylon voor een veilige en comfortabele grip. Veiligheidspal met één hand te bedienen. Verpakking: Op informatieve kaart. Knipcapaciteit: 1 - roestvaststaal, 2 - koudgewalst staal.
Sterke punten
•Right and straight cutting of hard and difficult-to-cut steel plate
Increased power by lever action, safety locking system
Self-opening spring for easy operation
Strong fibreglass and nylon handles
Safe and comfortable grip handle
One-handed operation
Milled, sharpened blades, induction hardened
Blade angles sharpened for long and consistent performance
Serrated sides for sheet metal holding
Packaging: on information card
Increased power by lever action, safety locking system
Self-opening spring for easy operation
Strong fibreglass and nylon handles
Safe and comfortable grip handle
One-handed operation
Milled, sharpened blades, induction hardened
Blade angles sharpened for long and consistent performance
Serrated sides for sheet metal holding
Packaging: on information card
Toepassingen
Cutting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 420 g |
| Snijcapaciteit | 1,2 mm |
| Lengte | 250 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,05 excl. BTW
/ stuk
€ 46,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
