Referenties
Bahco:MA225L
Rubix:10069031
EAN:7311518161033

Documenten
Productdetails : BAHCO BLIKSCHAAR LINKS RECHT 250MM MA225L
Hefboomblikschaar voor recht en links knippen van gehard en moeilijk te knippen staalplaat. Hefboom mechanisme voor grote efficientie. Gesmede messen van speciaal gehard gereedschapsstaal. Messen geslepen voor een lange consistente prestatie. Stevige en goed in de hand liggende grepen van glasfiber met nylon voor een veilige en comfortabele grip. Veiligheidspal met één hand te bedienen. Verpakking: Op informatieve kaart. Knipcapaciteit: 1 - roestvaststaal, 2 - koudgewalst staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 420 g |
| Snijcapaciteit | 1,2 mm |
| Lengte | 250 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,20 excl. BTW
/ stuk
€ 47,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen