STAHLWILLE FIGUURBLIKSCHAAR 12753-R

Blikschaar

Zie technische informatie

Referenties

Stahlwille:75240002
Rubix:10125189
EAN:4018754047024
STAHLWILLE FIGUURBLIKSCHAAR 12753-R

Technische samenvatting

Snijcapaciteit1,8 mm
Lengte260 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STAHLWILLE FIGUURBLIKSCHAAR 12753-R


Met overbrenging, zelfopenend d.m.v. ingebouwde veer. Hoge knipprestatie. Blik tot 1,8 mm. Roestvrij staal tot 1,2 mm.

Sterke punten

•Lever action
Spring-assisted for self-opening action
Heavy-duty cutting: sheet steel sheet up to 1. 8 mm or stainless steel sheet up to 1. 2 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x73x255 mm
Logistiek gewicht473 g
Snijcapaciteit1,8 mm
Lengte260 mm
€ 88,32 excl. BTW
/ stuk
€ 106,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen