GESIPA BLINDKLINKNAGEL GEGROEFD ALU STAAL 4.8 X 18 216303560
Blindklinknagel AL/ST
Zie technische informatieReferenties
Gesipa:1454102
Rubix:09010920
EAN:4007081303569

Productdetails : GESIPA BLINDKLINKNAGEL GEGROEFD ALU STAAL 4.8 X 18 216303560
Gegroefde nagels zijn uitermate geschikt voor bevestigingen in potgaten van zachte materialen. Toepassingen: Meubelindustrie, hout- en kunststof verwerkende industrie, carrosseriebouw etc. Eigenschappen: Materiaal nagel: aluminium. Materiaal trekpen: staal verzinkt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Diameter | 4,8 mm |
| Lengte | 18 mm |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Type | platbolkop |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,08 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 70,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen