Referenties
Gesipa:1455294
Rubix:09010942
EAN:4007081350440

Productdetails : GESIPA BLINDKLINKNAGEL KOPER BRONS 4 X 8 216350445
GESIPA® standaard koperen blindklinknagels met bronzen trekpen. Eigenschappen: Nagel: koper. Trekpen: brons. Kop: platbolkop.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Koper |
| Type | platbolkop |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 220,67 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 267,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen