Referenties
Gesipa:1433562
Rubix:09011206
EAN:5013656310787



Productdetails : GESIPA BLINDKLINKNAGEL STAAL 4.8 X 20 216310788
GESIPA® standaard geheel stalen blindklinknagels. Eigenschappen: Nagel: staal Trekpen: staal Kop: platbolkop.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Diameter | 4,8 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Type | platbolkop |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,59 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 96,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
Diameter
Lengte
20 mm