SPARTEX RVS A2/A2 BLINDKLINKNAGEL VERZK I15984 4,8X16MM
Blindklinknagels met verzonken kop en gegroefde schacht
Zie technische informatieReferenties
Spartex:1598424816
Rubix:A0826649
Fabrikant:15984248 16
EAN:4043377300997

Productdetails : SPARTEX RVS A2/A2 BLINDKLINKNAGEL VERZK I15984 4,8X16MM
SPARTEX RVS A2/A2 BLINDKLINKNAGEL VERZK I15984 4,8X16MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 4,8 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 15984 |
| Type | verzonkenkop blindklinknagels met gegroefde schacht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,90 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 66,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
Lengte
16 mm