Referenties
Gesipa:1434107
Rubix:11031324
EAN:4007081130011

Productdetails : GESIPA BLINDKLINKNAGELTANG HN2 217130015
De GESIPA® HN2 is een robuuste handtang geschikt voor het plaatsen van blindklinknagels in alle materiaalsoorten. Geschikt voor het plaatsen van: Bulb-Tite nagels met een diameter t/m 7,7 mm. Eigenschappen: Huis van gegoten aluminium. Grote plaatsingskracht door optimale hefboomwerking. De handen kunnen niet klem komen te zitten tijdens het plaatsen van een nagel. Inclusief neusstukken 4,0 - 5,2 - 6,3 en 7,7 mm. Gewicht: 1,85 kg. Slag: 10mm Lengte: 570mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | blindklinknageltang |
| Klemcapaciteit | 3,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 286,47 excl. BTW
/ stuk
€ 346,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen