Referenties
Facom:U.20-1S
Rubix:A0320080
EAN:3148517535220

Technische samenvatting
| Lengte | 24 mm |
|---|---|
| Metrische diameter | M22 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
Productdetails : FACOM TREKKER U.20 SPINDEL U.20-1S
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 24 mm |
| Metrische diameter | M22 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 22 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Diameter | 22 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,65 excl. BTW
/ stuk
€ 56,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen