Referenties
Rust-Oleum:1611
Rubix:07088005

Documenten
Productdetails : RUST-OLEUM X1 1611 BOOR & SNIJOLIE 500ML
Een speciaal geformuleerde snijvloeistof die het snijgereedschap en de werkstukken voor metaalbewerking (zoals snijden, boren, zagen en tappen) smeert en afkoelt. Koelt af tijdens het snijden. Verlengt de levensduur van het gereedschap. Minder wrijving garandeert een betere oppervlakteafwerking. Versnelt de processnelheden. Siliconenvrij, bevat extreme drukadditieven. Het is bestand tegen extreme belastingen, temperaturen, blootstelling aan chemicaliën en heeft een uitstekend thermisch geleidend vermogen. Een ultradunne laag garandeert een langdurige smering en bescherming.
Sterke punten
Het koelt het werkstuk tijdens het snijden. Verlengt de levensduur van de gereedschappen. Verminderde wrijving zorgt voor een betere oppervlakteafwerking. Versnelt snij-, boor-, zaag- en tapprocessen. Siliconenvrij. Bevat additieven om extreme druk, wrijving en slijtage te weerstaan.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 65x65x240 mm |
| Logistiek gewicht | 500 g |
| Inhoud | 500 ml |
| Verpakkingseenheid | aerosol |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 130 °C |
| Vlampunt | gesloten kroes: -70 °c |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,64 excl. BTW
/ stuk
€ 22,55 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
