ROCOL 53521 METAL CUTTING LIQU.CHL-FR. 350 GR
RTD® chloorvrije vloeistof
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rocol:RTD CHLORINE FREE LIQUID 350ml
Rubix:07040182
Fabrikant:53521
EAN:5024747535217


Documenten
Productdetails : ROCOL 53521 METAL CUTTING LIQU.CHL-FR. 350 GR
RTD is een ruimings-, tap- en boorsmeermiddel dat speciaal is samengesteld om de standtijd te verdubbelen.
RTD is wereldleider in met de hand aangebrachte smeermiddelen voor ruimen, tappen en boren en is al meer dan 60 jaar marktleider. Het RTD-assortiment bevat technisch geavanceerde extreem hoge druk additieven die de wrijving op de snijkant aanzienlijk verminderen, waardoor uitstekende prestaties worden geleverd. Als gevolg daarvan verlengt RTD de levensduur van het gereedschap en bevordert het een superieure oppervlakteafwerking, wat kostenbesparende efficiëntie en een verbeterde kwaliteit oplevert. RTD Liquid is geschikt voor alle metalen, inclusief gehard staal, titanium en nimonium. Het kan ook worden toegevoegd aan gewone minerale snijolie voor de zwaarste snijbewerkingen, zoals brootsen en tandwielsnijden op de taaiste metalen. RTD is een onmisbaar product voor alle machinewerkplaatsen, gereedschapsruimten en onderhoudsafdelingen.
Sterke punten
Ultieme snijprestaties. Verdubbelt de standtijd. Uitstekende oppervlakteafwerking. Vermindert slijtage en tapbreuk. Minimaliseert afval en uitval. Verminderde wrijving en verhoogde slijtvastheid. Uitstekende prestaties bij extreme druk. Compatibel met meerdere metalen.
Toepassingen
RTD Liquid is geschikt voor alle metalen, inclusief gehard staal, titanium en nimonium. Het kan ook worden toegevoegd aan gewone minerale snijolie voor de zwaarste snijbewerkingen, zoals brootsen en tandwielsnijden op de taaiste metalen. RTD is een onmisbaar product voor alle machinewerkplaatsen, gereedschapsruimten en onderhoudsafdelingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 350 ml |
| Verpakkingseenheid | fles |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Vlampunt | 160 °c |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,86 excl. BTW
/ stuk
€ 56,70 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden